Verktygsbälte utan verktyg

Art-nr: 691500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
194 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

bälteslängd 920 mm - 1 350 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 691500
EAN/GTIN 8024482177571
Tillverkarens nummer TOP BELT N

Benämning

Utförande:

Praktiskt verktygsbälte med skafthållare och fickor för förvaring av många olika sorters verktyg. Bälte och fickor av vattenavvisande nylonväv.
Obestyckat verktygsbälte för individuell anpassning.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen