Engångshandskar, sats, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094792 7
Ange pris 50 st. (SEK 3,15 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på begäran
I lager
1 948 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Ange pris 50 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Förpackning Kartong
Kemikaliebeständighet JKLNPST
Innehåll, styck 50 St.
Typ Typ A
Tjocklek 0,26 mm
Färg blå
Produktslag handskar
Användningsområde kemikalieskydd; ochrana proti chemikáliám; genomskärningsskydd; ochrana proti porezaniu
Handskstorlek 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 10; 7; 8; 9; 7; 7
Lås ingen
Återanvändning engångsbruk
Enhet Delar
AQL (Accepted Quality Level) 1,5
Norm EN 374:2016; EN 374:2016; EN ISO 21420; EN ISO 21420
Bärarmaterial nitril
Beläggning ingen beläggning
Fodrad nej
Egenskaper DMF-fri; latexfri
Skyddskategori III
Totallängd 300 mm
Total vikt 15,8 g

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 094792 7
EAN/GTIN 4045197974884
Tillverkarens nummer 094792 7
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Engångsnitrilhandske med strukturerad handflata. Puderfri. AQL 1,5 (EN 374-2). Dispenser 50 st.
Engångshandskar-sats, i dispenser. Kategori III.

Norm:

Skydd mot bakterier, svampar och virus enligt EN 374

Warning:

Avsedd användning
  • Skyddar händerna mot mekaniska risker, skrubbsår, blåsor och andra ytliga skador.
  • Optimal skyddsverkan uppnås bara om det område som ska skyddas är helt täckt.
  • Kontrollera att skyddshandskarna går att stänga ordentligt om de har en stängningsfunktion.
  • Skyddshandskarna får inte glida av handen.
  • Välj rätt storlek på handskarna.
  • Kasta handskarna efter en användning.
  • För precisionsarbeten under oljiga och våta arbetsförhållanden.

Olämplig användning
  • Skyddar inte mot termiska och elektriska faror samt skärrisker.
  • Använd inte i närheten av roterande maskindelar.
  • Kombination med annan skyddsutrustning får inte påverka skyddseffekten och inte heller hindra användaren i arbetet.