Greppinsatser, Typ: U

Art-nr.: 362151 U
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd h 7 mm
bredd B 14,5 mm
Produktslag Greppinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 362151 U
EAN/GTIN 2050001946164
Tillverkarens nummer 4.22.01000 / G01

Benämning

Användningsdata:

U − För standardmaterial.
H − För mycket hårda material.
S − För mjuka material.

Passar till:

Adapterback med greppinsatser nr 362149.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen