Sortimentlåda ”CarryLite”, antal insatser: 25/1

Art-nr.: 693620 25/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
122 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal insatser Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

yttermått längd 413 mm
yttermått djup 330 mm
yttermått höjd 57 mm
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693620 25/1
EAN/GTIN 5733439136297
Tillverkarens nummer 136297

Benämning

Utförande:

Lådstomme av PP, lock av polykarbonat. Starka flerpunktsgångjärn ger stabilitet och 2 skjutlås låser det genomskinliga locket Profilering i locket håller de utbytbara insatserna på plats och ser till att innehållet inte blandas under transport.

Beläggning:

antal insatser L×B×H: 25 st 79×55×47 mm

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen