{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | SW200 | |
behållarvolym | 38 l | |
Längd | 1 470 mm | |
Bredd | 850 mm | |
höjd | 1 120 mm | |
teoretisk ytkapacitet | 2 800 m2/h | |
arbetsbredd med sidoborstar | 700 mm | |
vikt | 19,5 kg | |
Produktslag | Sopmaskin |
Artikelnummer | 078550 SW200 | |
EAN/GTIN | 5715492191963 | |
Tillverkarens nummer | 50000493 |