Maskinbelysning, Typ: 9LED

Art-nr.: 081300 9LED
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 64

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 64
märkspänning 250 V
Ljusfokusering Fokuserad ljuskägla
strålningsvinkel fast 60 grad
ljuseffekt 12 W
ljusflöde 1 140 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED
Ljuskällan utbytbar Nej
Produktslag Maskinbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081300 9LED
EAN/GTIN 4003644017027
Tillverkarens nummer ML1209

Benämning

Utförande:

Högklassiga universellt användbara lampor med strömbrytare, 3 m gummianslutningsledning.
Alla HEDI® maskin-/arbetsplatslampor levereras om standard med bordsklämmor, inbyggd magnet och 4 skruvar för flexibel fastsättning av lampan på olika underlag.
Beprövad maskinbelysning med extremt robust lamphuvud, stänkvatten- och dammtät, för professionell användning i tuffa arbetsmiljöer eller användning på och i maskiner. Radiostörningar enligt SS-EN 62493.
Maskinlampa med LED-teknik för riktad belysning av arbetsplatsen. Låg energiförbrukning, ingen värme- eller UV-strålning mot det belysta objektet.
Lamphuvud med förbättrad led.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive lampa, stark fästmagnet, 50 mm skruvtving och fästskruvar för fastsättning på maskin, bord, vägg eller i tak.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen