{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
ritshöjd | 300 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
sifferhöjd | 11 mm | |
felgräns | 0,04 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mätpelartvärsnitt | 30×12 mm | |
Mätteknik | digital | |
fotplattans längd | 165 mm | |
fotplattans bredd | 110 mm | |
Produktslag | Höjdmätnings- och ritsapparat |
Artikelnummer | 444000 300 | |
EAN/GTIN | 4045197889829 | |
Tillverkarens nummer | 444000 300 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digital höjdmätare och höjdritsmått med datautgång, ritshöjd: 300mm
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
9 262,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
320 styck i lager
5 773,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm |
Antal ingående batterier | 1 | 1 |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
fotplattans längd | 165 mm | 135 mm |
fotplattans bredd | 110 mm | 90 mm |
Mätteknik | digital | digital |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 357 |