Pikétröja Bottrop, mörkantracit / svart, Unisex-storlek: S

Art-nr.: 091563 S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storlekstabell ytterkläder Män

MASCOT I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket MASCOT.

Normal herrhöjd (höjd 176 cm - 180 cm)
Orderstorlek Orderstorlek EN Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Höftmått CM
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Du mäter så här

Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
  • Tygsammansättning: 60% bomull; 40 % polyester
  • Materialvikt / vävtäthet: 180
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Tvättning: 60 °C kulörtvätt

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie UNIQUE
Kön Herr
Tygsammansättning 60% bomull; 40 % polyester
Materialvikt / vävtäthet 180 g/m2
Kläder standard Oeko-Tex standard 100
Tvättning 60 °C kulörtvätt
Färg mörkantracit / svart
Unisex-storlek S
Produktslag Polotröja

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 091563 S
EAN/GTIN 5711074225392
Tillverkarens nummer 50569-961-1809 S

Benämning

Utförande:

Pikétröja med modern kroppsnära passform. Dolda sömmar i nacken för ökad bärkomfort. Kontrastinlägg på sidorna och ärmarna.
  • Knapprad.
  • Ribbmanschetter vid krage och ärmar.

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "UNIQUE" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen