Polo Bottrop S

Réf.: 091563 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Composition du tissu: 60% coton; 40 % polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 180
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: Couleur 60 °C

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série UNIQUE
Sexe Homme
Composition du tissu 60% coton; 40 % polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 180 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage Couleur 60 °C
Couleur anthracite foncé / noir
Taille unisexe S
Type de produit Polo

Numéros d’identification et classifications

Référence article 091563 S
EAN / GTIN 5711074225392
Réf. fabricant 50569-961-1809 S

Description

Exécution:

Polo présentant une coupe ajustée moderne. Coutures cachées dans la nuque pour plus de confort. Empiècements contrastés sur les côtés et les manches.
  • Boutonnière .
  • Col et manches avec bordures en côtes tricotées.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

MASCOT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque MASCOT.

Tailles normales homme (stature 176 cm - 180 cm)
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de hanches cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Mesure
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
    Taille unisexe Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier