Andningsskyddsmasker, sats X-plore Serie 1300, filter: P2V

Art-nr.: 097130 P2V
Ange pris 10 st. (SEK 30,76 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

filter Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll ±10
tillverkarens beteckning 1320V
Ventil ja
Klass FFP2 NR D
Skyddsklass FFP2
Innehåll 10
Produktslag Partikelfiltermask FFP2

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 097130 P2V
EAN/GTIN 4026056003563
Tillverkarens nummer 3951214

Benämning

Utförande:

Förformad andningsskyddsmask i X-plore 1300-serien med CoolSAFE™-högkapacitetsfiltermedium för extra lågt andningsmotstånd. Bekväm och tryckfri passform tack vare flexibel näsbygel och VarioFLEX™-huvudband med EasyStop för enkel fastspänning av masken. Den svettabsorberande tätningsdynan ger en mycket bra tätning i näspartiet. Med hudvänlig nylon på insidan.
Med utandningsventil.

Anmärkning:

Ren och hygienisk: Varje mask är individuellt förpackad i en plastpåse.
Dien här FFP2-masken filtrerar bort minst 94 % av alla partiklar från luften och skyddar därmed mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask FFP2.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen