Fullprofilskär 30° invändigt vänster, HB7125, Antal gängor/tum: 6

Art-nr.: 270994 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    603,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    503,30  SEK / st.
på begäran
I lager
484 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal gängor/tum Enhetspris inklusive moms
  • Gängtyp: RD; RD-LH
  • Gängnorm: DIN 405
  • Flankvinkel rund: 30

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7125
Gängtyp RD; RD-LH
Gängnorm DIN 405
Flankvinkel rund 30 grad
Tjocklek 4,76 mm
Vändskärsstorlek L 22 mm
Antal gängor/tum 6
Skärmaterial VHM
Användning vänster
Användning inomhus/utomhus invändig
Vändskärsplattprofil Fullprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270994 6
EAN/GTIN 4045197929464
Tillverkarens nummer 270994 6

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen