{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | weldon-skaft | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 25 mm | |
totallängd Ltot | 78 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215954 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197939869 | |
Tillverkarens nummer | 215954 16/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning, weldon-skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
3 934,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
2 618,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
51 styck i lager
2 523,68 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
1 752,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Utkragningslängd L1 | 25 mm | 37 mm | 37 mm | 37 mm |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning |
totallängd Ltot | 78 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Passande vändskär | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |