• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/6mm

Art-nr.: 215968 40/6
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
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ D / Antal skäreggar Z (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Inställningsvinkel κ: 90
  • Fräsanvändning: Hörnfräsning
  • Skärdelning: Oregelbunden
  • Invändig: ja
  • Verktygsbyte: PowerCard
PowerCard
Detta verktyg innehåller ett GARANT Powercard - ditt garantikort för enkel verktygsbyte vid slitage eller skada. Detaljer

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Power Tang
Skär-⌀ DC 40 mm
Antal skär Z 6
Skaftform med hål
Inställningsvinkel κ 90 grad
Fräsanvändning Hörnfräsning
Skärdelning Oregelbunden
Invändig ja
Verktygsbyte PowerCard
största skärdjup ap max 8 mm
totallängd Ltot 40 mm
Fästhåls⌀ 16 mm
Passande vändskär LO.U0904..
Skruvsats förvändskär 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produktslag Hörnfräs

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 215968 40/6
EAN/GTIN 4045197940049
Tillverkarens nummer 215968 40/6
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Maximal stabilitet tack vare tangentiellt ställda vändskär.
Höga matningsvärden för maximal spånavverkning per tidsenhet tack vare optimal vändskärsstabilitet i skärkraftsriktningen.

Anmärkning:

GARANT momentmejsel TQ nr 211750 strl. 1,2 används med klinga nr 674252 strl. 8 IP.