{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Tang | |
| Skär-⌀ DC | 20 mm | |
| Antal skär Z | 2 | |
| Skaftform | Cylindriskt skaft | |
| Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
| Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
| Skärdelning | Oregelbunden | |
| Invändig | ja | |
| Verktygsbyte | PowerCard | |
| största skärdjup ap max | 8 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 30 mm | |
| totallängd Ltot | 160 mm | |
| Skaftdiameter Ds h6 | 20 mm | |
| Passande vändskär | LO.U0904.. | |
| Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikelnummer | 215952 20/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197939838 | |
| Tillverkarens nummer | 215952 20/2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |