{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Mini | |
Minimidiameter Dmin | 7,8 mm | |
Sort | HB720 | |
Vändskärsstorlek ⌀ d | 6 mm | |
Vändskärstjocklek T | 3,65 mm | |
Centrumavstånd spetsar L3 | 4,65 mm | |
maximalt sågdjup tmax | 1,2 mm | |
radie R | 0,2 mm | |
Kilvinkel α | 43 grad | |
Matning f | 0,02 mm/v - 0,03 mm/v | |
maximalt sågdjup ap max | 0,15 mm - 0,5 mm | |
Produktslag | Minivändskärsplatta |
Artikelnummer | 270040 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197560148 | |
Tillverkarens nummer | 270040 7,8 |