Monteringsvagn, utrustad med GARANT öppna förvaringslådor, antal öppna förvaringslådor: 70

Art-nr.: 918595 70
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

antal öppna förvaringslådor Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1,5 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 1 300 mm
Bredd 1 100 mm
bredd utan handtag 1 000 mm
Djup 700 mm
effektiv höjd 970 mm
Monteringsraster 50 mm
antal svängbara hjul med broms 2
Antal svängbara hjul utan broms 2
⌀ hjul 125 mm
Material rullar Spårfri polyuretan-löpbeläggning
antal öppna förvaringslådor 70
maximal bärförmåga 200 kg
vikt 81 kg
Produktslag Materialvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918595 70
EAN/GTIN 4062406098056
Tillverkarens nummer 918595 70

Benämning

Utförande:

Montagevagn nr 918590 storlek 1300 bestyckad med GARANT öppna förvaringslådor.
Stativ och påbyggnad av fyrkantstålrör med botten av stålplåt. Upphängningsslitsar i stativet på fram- och baksidan (50 mm raster) för infästning av hyllplan, flerfunktionsskena etc. i storlek 1 000 mm. Gänghylsor på stativets insida för montering av perforerade paneler. 4 svängbara hjul (2 med parkeringsbroms, ⌀ 125 mm) med spårfri löpbeläggning av polyuretan, rullagrade nav och ett stort skjuthandtag med Haptoprene-mantel sörjer för en säker hantering.
Bestyckning med 6 st Multifix öppna förvaringslådor nr 928230 storlek 1000/AA1 samt 4 st nr 928230 storlek 1000/AB1.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen