{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredd | 40 mm | |
Djup | 100 mm | |
maximal bestyckning med perforerad panel | 1 st nr 928070 eller nr 928071 | |
vikt | 3 kg | |
Produktslag | Bärande stolpe |
Artikelnummer | 928030 481 | |
EAN/GTIN | 4062406112295 | |
Tillverkarens nummer | 928030 481 |