Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor 20×20G

Art-nr: 927730
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hurts 24G åkbar, för egen utrustning med utdragslådor, av stabil stålkonstruktion. Täckning med räfflad gummimatta, skyddskant och 2K-Haptoprene®-skjuthandtag.
Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul (svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans) ⌀ 125 mm, med omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd.
Centralt låsbart med stiftcylinderlås.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Tänk på när hurtsen förses med utdragslådor att summan av de enskilda utdragslådornas fronthöjder blir lika med hurtsens effektiva höjd.
Hurtsen får bara utrustats med utdragslådor nr 927805!
Skjut inte in den under elektriskt höjdjusterbara arbetsplatser nr 920301920316.