Kåpa 16G för höjdinställare med fällanordning och skruvstycke, höjd: 600mm

Art-nr.: 927321 600
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 600 mm
Bredd 400 mm
Djup 650 mm
effektiv höjd 570 mm
invändig bredd 280 mm
effektivt djup 600 mm
vikt 23,9 kg
Produktslag Stödben

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 927321 600
EAN/GTIN 4062406108472
Tillverkarens nummer 927321 600

Benämning

Utförande:

Kåpa 16G i stabil stålkonstruktion. Låsning av dörr med cylinderlås. Ej låsbar utdragslåda.
Passar höjdinställare med fällanordning nr 967565 stl. 120 och skruvstycke nr 967100 stl. 120 (ingår inte i leveransen).

Beläggning:

Dörrhöjd mm: 575

Lackering:

Stomme och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på utdragslådor antracit RAL 7016, pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen