Hyllstege, rullbar, antal steg: 7

Art-nr.: 935800 7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

antal steg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

stegens längd 1,85 m
arbetshöjd ca. 3 m
maximal lodrät påhängningshöjd 2,11 m
Passar till hyllställ med höjd 2 000 mm
utvändig bredd längst ned 0,6 m
kapacitet 0,85 m
Stolphöjd 25 mm
stolpbredd 73 mm
steghöjd 235 mm
antal steg 7
vikt 8,9 kg
Produktslag Hyllstege

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 935800 7
EAN/GTIN 4062406134211
Tillverkarens nummer 935800 7

Benämning

Utförande:

Trappsteg med breda stegpinnar, rullbar för montering på hyllställ. När stegen inte används kan man på ett smidigt sätt ställa undan stegen i hyllsystemet. Steg och stolpar av aluminium, slitstark steg-stolpkoppling, 4-faldigt valsad. Inklusive easyfix-fäste. Med två självlåsande bromshjul, ⌀ 80 mm. Tystgående chassi på den övre änden.

Lackering:

Stolpar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Varje stege är specialtillverkad.
Den maximala lodräta påhängningshöjden måste alltid anges.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen