Skiljevägg (2 stolpar och 3 perforerade paneler) Enkelsidig

Art-nr: 955430
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Stolpar (stålrör 60×40×2 mm) med nivåutjämning och upphängningsslitsarfram- och baksidan för fastsättning av hyllplan etc. Gängbussningar på stolparnas insida för montering (fastskruvning) av perforerade paneler nr 928070; 928071.
Perforerade paneler av stålplåt □ 9×9 mm i 37 mm raster för fastsättning av paneltillbehör och Easyfix krokar och hållare.

Användningsdata:

För rumsindelning, insynsskydd och översiktlig och flexibelverktygsförvaring.

Lackering:

Perforerade paneler ljusgrå RAL 7035, stolpar antracit RAL 7016, pulverbelagda.