{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 125 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 660 mm | |
Maximal fältlast | 200 kg | |
Perforerad panel utförande | Enkelsidig | |
vikt | 41 kg | |
Produktslag | Ställ för perforerad panel |
Artikelnummer | 955430 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406163280 |