Válaszfal (2 oszlop és 3 perforált fal) egyoldalas

Cikkszám: 955430
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Leírás

Kivitel:

Oszlopok (60×40×2 mm acélcső) szintkiegyenlítéssel és beakasztó nyílásokkal az elülső- és hátoldalon polclapok stb. rögzítéséhez. A talpas oszlopok belső oldalán menetes perselyek a 928070; 928071 sz. perforált falak felszereléséhez (felcsavarozásához).
Acéllemez perforált falak □ 9x9 mm 37 mm-es osztásban perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez.

Felhasználás:

Térelválasztáshoz, rálátás elleni védelemként és a szerszámok áttekinthető és rugalmas tárolásához.

Szín:

Perforált falak RAL 7035 világosszürke, álló oszlopok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.