Scheidingswand (2 staanders en 3 geperforeerde wanden) enkelzijdig

Artikelnummer: 955430
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Constructie-uitvoering: Constructie van stalen buis
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Staanders (stalen buis 60×40×2 mm) met nivellering en inhaakopeningen aan de voor- en achterzijde voor de bevestiging van legborden etc. Schroefdraadbussen aan de binnenkant van de staanders voor montage (schroefmontage) van geperforeerde wanden nr. 928070; 928071.
Geperforeerde wanden van plaatstaal □ 9x9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders.

Toepassing:

Als ruimteverdeler, afscherming en voor het overzichtelijk en flexibel opbergen van gereedschap.

Kleur:

Geperforeerde wanden lichtgrijs, RAL 7035, staanders antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.