{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | EG II | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
Längd | 150 mm | |
tvärsnitt, bredd | 13 mm | |
tvärsnitt, tjocklek | 0,5 mm | |
Produktslag | Linjal |
Artikelnummer | 461810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197879028 | |
Tillverkarens nummer | 461810 150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stålskala böjlig, smal, rostfri mattpolerad med mm/tum-avläsning, totallängd: 150mm
på begäran
I lager
263 styck i lager
|
på begäran
I lager
591 styck i lager
|
på begäran
I lager
4 170 styck i lager
|
på begäran
I lager
464 styck i lager
|
på begäran
I lager
1 224 styck i lager
|
|
Längd | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX | Rostfritt stål, INOX |
tvärsnitt, bredd | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
tvärsnitt, tjocklek | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Produktslag | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal | Linjal |