Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė, su mm/colinėmis padalomis 150 mm

Prekės Nr.: 461810 150
(15,13 € / 1 Metre)

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 30,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
321 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: EG II
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma EG II
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Ilgis 150 mm
Skerspjūvio plotis 13 mm
Skerspjūvio storis 0,5 mm
Produkto rūšis Liniuotė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 461810 150
EAN / GTIN 4045197879028

Aprašymas

Modelis:

nerūdijančiojo spyruoklių plieno. Tikslios, elektrolitiniu būdu įspaustos juodos padalos ir skaičiai lygiu paviršiumi. Gerai matoma skalė, galai užapvalinti.
Viršutinė skalė su colinėmis padalomis, o apatinis – su mm padalomis.