{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Graduations | millimètre; pouce | |
| Graduation | 1 mm | |
| Erreur admissible | 0,1 mm | |
| Graduation | 1/32 pouce | |
| Unité de plage de mesure | millimètre; millimètre | |
| Plage de mesure min | 0 mm; 0 mm; 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 150 mm; 150 mm; 150 mm | |
| Plage de mesure min | 0 pouce | |
| Plage de mesure max. | 6 pouce | |
| Matériau | acier inoxydable (INOX) | |
| Longueur totale | 150 mm | |
| Largeur totale | 13 mm | |
| Hauteur totale | 0,5 mm | |
| Souple/flexible | oui | |
| Inoxydable | oui | |
| Type | B | |
| Classe de précision | EG 2 | |
| Norme | DIN 866 | |
| Type de règle | Réglets en acier | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Etalonnable | oui | |
| Type de produit | règle |
| Référence article | 461810 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197879028 | |
| Réf. fabricant | 461810 150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |