Stålmätsticka Form A INOX, Längd: 500mm

Art-nr.: 461005 500
(163,24 € / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 5,09 € /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 34,65 € /st.
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 866
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 866
felgräns 0,04 mm
Form A
Material Rostfritt stål, INOX
Längd 500 mm
tvärsnitt, bredd 30 mm
tvärsnitt, tjocklek 6 mm
Produktslag Linjal

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 461005 500
EAN/GTIN 4045197206817
Tillverkarens nummer 461005 500

Benämning

Utförande:

Form A: Slipade och noggrant justerade högkanter. Precisionsbearbetade flatsidor. Med skyddsändar i början och slutet av skalan. En sida med exakt mm-gradering.
INOX-utförande.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen