Stahlmaßstab Form A INOX, Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 461005 500
Preis pro 1 Stück (156,00 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 32,20 € /Stk.
  • 79,80 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Skalierung Millimeter
Teilung 1 mm
Fehlergrenze 0,04 mm
Einheit Messbereich Millimeter
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 500 mm
Material Edelstahl (INOX)
Länge gesamt 500 mm
Breite gesamt 30 mm
Höhe gesamt 6 mm
rostfrei ja
Form A
Norm DIN 866
Typ Lineal Stahlmaßstab
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Lineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461005 500
EAN / GTIN 4045197206817
Herstellernummer 461005 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Form A: Hochkanten geschliffen und genau justiert. Flachseiten genau bearbeitet. Mit Schutzenden am Anfang und Ende des Maßstabes. Eine Seite mit genauer mm-Teilung.
INOX-Ausführung.