Réglet Forme A INOX, Longueur: 500mm

Réf.: 461005 500
Prix par 1 Unité (145,08 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 32,20 € /pcs.
  • 79,80 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Erreur admissible 0,04 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 500 mm
Matériau acier inoxydable (INOX)
Longueur totale 500 mm
Largeur totale 30 mm
Hauteur totale 6 mm
Inoxydable oui
Type A
Norme DIN 866
Type de règle Réglets en acier
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 461005 500
EAN / GTIN 4045197206817
Réf. fabricant 461005 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forme A: arêtes rectifiées et ajustées avec précision. Faces plates travaillées avec précision. Chants de protection à chaque extrémité de la réglette. Graduation millimétrique précise sur une face.
Exécution INOX.