{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 866 | |
Granica odstupanja | 0,04 mm | |
Oblik | A | |
Materijal | Plemeniti čelik, INOX | |
Duljina | 500 mm | |
Širina presjeka | 30 mm | |
Debljina presjeka | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Ravnalo |
Broj artikla | 461005 500 | |
EAN / GTIN | 4045197206817 |