LED-kalljuskälla, Typ: F1

Art-nr.: 492242 F1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

belysningsstyrka 350 lm
Energiförsörjning Nätdriven
färgtemperatur 5 800 K
effektförbrukning 22 W
avgiven effekt i jämförelse med halogen 100 W
totallängd 196 mm
total bredd 110 mm
totalhöjd 175 mm
vikt 0,5 kg
Produktslag Belysningsenhet för mätinstrument

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 492242 F1
EAN/GTIN 2050002047051

Benämning

Utförande:

Mycket ljusstark och dimbar kalljuskälla på basis av energisnål LED-teknik (5800 K) med lång livslängd (> 30000 h). Robust metallhus, tåligt, stabilt och staplingsbart. ESD-bussning för avledning av statisk uppladdning. Extremt hög ljustäthet i ljuspunkten.
Passiv kylning, ljudlös och vibrationsfri.

Leveransinnehåll:

LED-kalljuskälla, dubbel svanhalsfiberoptik (⌀ 4,5 mm, längd 550 mm) med integrerade fokuslinser.
Inklusive internationell nätdel (100 − 240 V).

Specialtillbehör:

Halogenfilter, fotpedal nr 492244 strl. SWITCH.

Anmärkning:

Fler fiberoptiklösningar, spaltringljus och andra tillbehör på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen