{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 0,95 mm - 1,55 mm | |
mäthuvudens mätområde | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
valbar avläsning | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
repeterbarhet | 0,001 mm | |
linearitet | ⌀ 1,0 − 1,55: högst 2 % av mätvägen; minst 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: högst 1 % av mätvägen; minst 0,001 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
Mätteknik | digital | |
antal mäthuvuden | 5 | |
antal inställningsringar | 5 | |
förpackning | Stabil box | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428670 0,95-1,55 | |
EAN/GTIN | 5051102218928 |