{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 357 | |
mätområde | 6 mm - 8 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
felgräns | 0,005 mm | |
datautgång | Digimatic-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
mått a | 2 mm | |
standardmätdjup | 83 mm | |
mätdjup med förlängning | 183 mm | |
Mätvärdesminne | engångsinställning av nolläge | |
Mätteknik | digital | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |
Artikelnummer | 429250 6-8 | |
EAN/GTIN | 4946368562834 | |
Tillverkarens nummer | 568-361 |