Skjutmått med extra långa mätskänklar, mätområde: 500mm

Art-nr.: 415188 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 5,09 € /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 32,12 € /st.
  • 44,55 € /st.
på begäran
I lager
142 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 500 mm
avläsning 0,05 mm
gradering 1/20 mm
felgräns 0,15 mm
Utförande avläsningsdelar mattförkromad
Utförande mätyta Härdad
Utförande mätskänklar extra långa mätskänklar
skänkellängd 300 mm
Ansats för inre mått − ⌀ 20 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
vikt 1,9 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Verkstadsskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 415188 500
EAN/GTIN 4045197479860
Tillverkarens nummer 415188 500

Benämning

Utförande:

Bländfri mattförkromad nonie. Härdade och slipade mätytor. Långa mätskänklar för mätning av stora arbetsstycken och arbetsstyck-⌀. Med fininställning. Fasade och rundade skänkelspetsar för invändig mätning.
Med extra långa mätskänklar, utan fininställning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen