{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för flertrådskablar-⌀ | 60 mm | |
för enkelledare av koppar/aluminium | 740 / 800 mm2 | |
totallängd | 630 mm | |
Material | Kniv: Specialverktygsstål i specialkvalitet, oljehärdat | |
Skänklar | Ovalt aluminiumrör, mycket starkt | |
vikt | 3 820 g | |
Spärrfunktion | ja | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 731230 630 | |
EAN/GTIN | 4003773071563 | |
Tillverkarens nummer | 95 32 060 |