Digital lutningsmätare TECH, Typ: 500

Art-nr.: 467563 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 878,57 SEK /st.
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 65
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
mätområde 360 (4×90°) grad
avläsning 0,01 grad
Felgräns elektronikmodul 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grad
jämnhetstolerans 0,07 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Längd 175 mm
Bredd 32 mm
höjd 70 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Lutningsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467563 500
EAN/GTIN 4005069191252

Benämning

Utförande:

Kompakt och robust hölje, mätyta av eloxerad aluminium. Variabla fastsättningsalternativ via T-spår, V-spår och specialmagnetsystem. Belyst digitaldisplay som vrider sig vid växlingspositionen.
Inbyggd varningsfunktion som förhindrar felmätningar. Knapplås, hold- och referensfunktion.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska.
2 st batterier nr 081561 storlek LR6.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen