Digital lutningsmätare TECH 1000

Art-nr: 467563 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,57 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 840,75 SEK /st.
på begäran
I lager
7 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 65
mätområde 0 – 360 grad
avläsning 0,01 grad
Felgräns elektronikmodul 0,05 (0°; 90°; 180°; 270°); 0,1 (1° – 359°) grad
jämnhetstolerans 0,07 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Längd 175 mm
Bredd 32 mm
höjd 70 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Lutningsmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 467563 1000
EAN/GTIN 4005069191269

Benämning

Utförande:

Kompakt och robust hölje, mätyta av eloxerad aluminium. Variabla fastsättningsalternativ via T-spår, V-spår och specialmagnetsystem. Belyst digitaldisplay som vrider sig vid växlingspositionen.
Inbyggd varningsfunktion som förhindrar felmätningar. Knapplås, hold- och referensfunktion.
Smart dokumentation av enkel- eller långtidsmätningar. Seriellt gränssnitt för anslutning till PC och bussystem. Samtidig användning av flera apparater i ett system.
Gratis program STABILA ANALYTICS för enkel utvärdering och dokumentation av mätvärden ur programmeringsarbete.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive förvaringsväska.
Litiumjonbatteri med nätadapter, 4 landsspecifika bytesadaptrar, 2 datakablar, utvärderingsprogram.