GARANT Master Titan HM-ändtorusfräs HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Art-nr.: 206288 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h9 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h9
  • Tandantal Z: 2

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h9
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 15 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation Fullspår skärdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Mått ap max linjer 0,15 mm
Program-meringsradie 0,3 mm
Skärlängd Lc 1,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 1,7 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Inställningsvinkel κ 11 grad
Matning f i titan > 850 N/mm2 0,015 mm
Färgring skär
Produktslag Ändtorusfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 206288 2
EAN/GTIN 4045197985996
Tillverkarens nummer 206288 2

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Tolerans: Skärradie R1 = ±0,01 mm.
Speciell ändskärsgeometri för linjefräsning med mycket höga matningshastigheter.

Användningsdata:

För kopier- och linjefräsning vid titanbearbetning under HPC-förhållanden.
Med hjälp av speciella frässtrategier är mycket stora spånavverkningsvolymer möjliga.

Anmärkning:

Omslipning rekommenderas inte.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen