Handcirkelsågar för metall, Typ: 8203

Art-nr.: 078234 8203
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Transportväska

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Transportväska
tillverkarens beteckning 8203
Energiförsörjning Nätdriven
effektförbrukning 1 700 W
maximalt varvtal: 3 700 min-1
sågblads-⌀ 203 mm
maximalt sågdjup 90° 67 mm
maximalt sågdjup 45° 42 mm
vikt 6,3 kg
nätspänning 230 V
nätfrekvens 50 Hz
Produktslag Såg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 078234 8203
EAN/GTIN 4260052466797

Benämning

Utförande:

Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler utan gnistbildning.
  • Inget kylsmörjmedel behövs.
  • Ingen efterbearbetning krävs.
  • Sekundsnabba snitt.

Handcirkelsåg för metall.
  • Exakt styrning av sågbladet, liten gradbildning.
  • Robust anslagsplatta.
Metall-handcirkelsåg.
  • Djupinställning med skalning.
  • Spånfack.
  • Lämplig för metallplåtar upp till 10 mm samt sandwichpaneler och profiler upp till 67 mm.

Anmärkning:

Styrskena för 078234 kan levereras på förfrågan:
Styrskena 1400 mm för storlek 8320
Styrskena 600-1200mm för storlek 8230.
Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran.
Den handhållna cirkelsågen i metall finns som batteridriven version enligt nr 078234 i storlek 8203E.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen