{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
För ER-spännhylsor | 16 | |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | BT 30 A = 70 | |
Hållare norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reserv ER-spännmutter | 16 | |
ER-chucknyckel | 16 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302750 16 | |
EAN/GTIN | 4250122697992 | |
Tillverkarens nummer | H.305.02.10.70 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
ER-hylschuckar Form AD, BT 30 A = 70, för ER-spännhylsstorlek: 16
på begäran
I lager
37 styck i lager
948,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
134 styck i lager
893,09 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 189,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | BT 30 A = 70 | BT 40 kort | BT 40 kort |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm | 0,5-10 mm |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 20000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |
Produktslag | Spänntångchuck | Spänntångchuck | Spänntångchuck |