ER-Spannzangenfutter Form AD, BT 30 A = 70, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 302750 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, dezentral über Bund und axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch
Schnittstellen Position maschinenseitig; werkstückseitig
Aufnahmetyp Steilkegel; Spannzangenkegel
Trennstellenkodierung SKG03000215; SZD01600215
Aufnahmeform mit zentraler und dezentraler Kühlschmierstoffübergabe
Aufnahmeausführung dimensionslose Nenngröße mit Kühlung
Aufnahmegröße, dimensionslos 30
Aufnahmeart Zapfen
Länge Schaft LS 48 mm
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung ER-Spannzangenfutter Form AD
Schnittstelle maschinenseitig BT 30
Spanndurchmesser min. D1 0,5 mm
Spanndurchmesser max. D1 10 mm
für Spannzangen Typ ER-Spannzange
Größe Spannzange 16
Auskraglänge A 70 mm
Durchmesser außen werkzeugseitig D 28 mm
Rundlaufgenauigkeit 3 µm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 20000 min-1
Zerspanungsstrategie HSC
Gewinde G; M M12
Schnittstelle Trennstelle 1; Trennstelle 2
Produktart Spannzangenfutter
Länge gesamt L 118,4 mm
Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form AD
mit Gewinde ja
Innenkühlung möglich ja
Oberflächenbehandlung brüniert; geschliffen
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 302750 16
EAN / GTIN 4250122697992
Herstellernummer H.305.02.10.70
Hersteller/verantwortliche Person Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
Alle Schäfte brüniert.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760 − 308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.
ER-Spannzangen Nr. 308881 − 309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680– 309745 bzw. Nr. 613300.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.