{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ lanţului | 13 mm | |
Lungime utilă | 1 m | |
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° | 11.200 kg | |
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° | 8.000 kg | |
Tip produs | Lanţ de ridicat |
Cod articol | 086448 1 | |
EAN / GTIN | 2050002049239 | |
Număr producător | H413SL1TYP1 |