Lanţ de ridicat 4 lanţuri, Lungime utilă: A3m

Cod articol.: 086448 A3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu; negru
Diametru lanț 13 mm
Lungime lanț reglabilă nu; da
Proiectarea capacității portante Capacitate portantă β = 0° - 45°; Capacitate portantă β = 45° - 60°
Capacitate portantă WLL 11.200 kg; 8.000 kg
Număr de cabluri 4 buc.
Tip produs Lanţ de ridicat
Capăt cablu/buclă Cârlig; Ochi
Lungime utilă 3 m
Material Oţel

Identificare și clasificare

Cod articol 086448 A3
EAN / GTIN 4032378142378
Număr producător H413SL3TYP1(VKH-G)
Producător/responsabil FS Hebetechnik GmbH, Flachsweg 4, 94051 HAUZENBERG, Deutschland, www.fs-hebetechnik.de

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.
Lanţuri de ridicat care pot fi scurtate. Lungimea lanţului poate fi redusă prin cârligul de scurtare cu cap tip furcă.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).