Polizoare pneumatice drepte, Tip: SPM60R

Cod articol: 079440 SPM60R
Produs nou
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Pneumatic
Putere de ieşire 85 W
Turaţie maximă 60.000 min-1
Debit maxim de aer necesar 230 l/min
Racord filetat BSP
Racord de aer comprimat 1/4 inch
⌀ bucşă elastică 3 mm
Greutate 0,17 kg
Zgomot de lucru 68 dB(A)
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Lungime 140 mm
Tip produs Polizor drept

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 079440 SPM60R
EAN / GTIN 2050002005471

Descriere

Execuţie:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat cu cleme de 3 mm pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. Element de prefiltrare integrat.
Polizor drept cu putere debitată de 85 W şi cu o turaţie maximă de 60000 1/min.
  • Design subțire pentru lucrări limitate.
  • Protecție detașabilă pentru bucșa elastică.