Trykluftligeslibere, Type: SPM60R

Art.-nr.: 079440 SPM60R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Udgangseffekt 85 W
maks. omdrejningstal 60.000 min-1
Maks. luftbehov 230 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Spændepatron-⌀ 3 mm
Vægt 0,17 kg
Arbejdsstøj 68 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 140 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079440 SPM60R
EAN/GTIN 2050002005471
Producent/ansvarlig person ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Betegnelse

Udførelse:

ATA − trykluftligesliber med 3 mm spændetænger til fine fræse-, slibe- og graveringsopgaver. Integreret forfilter.
85 W ligesliber med høj betjeningskomfort og et maksimalt omdrejningstal på 60000 1/min.
  • Slankt design til arbejde under trange forhold.
  • Aftagelig spændetangsbeskyttelse.