{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Opskrba energijom | Radi na komprimirani zrak | |
| Izlazna snaga | 85 W | |
| maksimalan broj okretaja | 60.000 min-1 | |
| maksimalna potreba za zrakom | 230 l/min | |
| Priključni navoj | BSP | |
| Priključak tlačnog zraka | 1/4 col | |
| ⌀ steznih kliješta | 3 mm | |
| Težina | 0,17 kg | |
| Radna buka | 68 dB(A) | |
| maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
| Duljina | 140 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ravni brusilica |
| Broj artikla | 079440 SPM60R | |
| EAN / GTIN | 2050002005471 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com |