Lampă de control cu LED şi baterie, ⌀ capului de iluminare: 10mm

Cod articol: 081421 10
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ capului de iluminare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zonă ATEX Nicio zonă ATEX
Unghi de proiecţie a luminii 10 grad
Flux luminos 25 lm
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Tip de baterii LR6
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081559 LR6
Lungimea totală 490 mm
⌀ cap 10 mm
Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081421 10
EAN / GTIN 2050001894892
Număr producător 600.07

Descriere

Execuţie:

Lămpi de inspectare foarte robuste din aluminiu masiv cu cap de iluminat cu LED. Mânerul cu bateria, incl. arborele flexibil, sunt protejate împotriva stropirii.
1× oglindă de inspecţie ⌀ 30 mm, magnet inelar.