{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | 116 Profesional | |
⌀ carcasă | 30 mm | |
⌀ puntei | 5 mm | |
Materialul carcasei | Alamă | |
Materialul ramei | Oţel, cromat | |
Închidere | închidere cu cheie comună | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Recomandat pentru inserţii | nu | |
Punte întărită | da | |
Punte cu blocare dublă | da | |
Sistem de închidere | Mecanism de închidere de precizie inoxidabil | |
Număr lacăte | 1 | |
Număr de chei | 2 | |
Tip produs | Lacăt |
Cod articol | 085870 30 | |
EAN / GTIN | 4003482441121 | |
Număr producător | 116/30 GL.Z1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Lacăt de precizie închidere cu cheie comună, ⌀ carcasă: 30mm
La cerere
În stoc
385 livrabil imediat
15,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7.950 livrabil imediat
5,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de chei | 2 | 3 |
Punte întărită | da | da |
⌀ carcasă | 30 mm | 30 mm |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | nu |
Închidere | închidere cu cheie comună | închidere cu chei diferite |
Număr lacăte | 1 | 1 |
Tip produs | Lacăt | Lacăt |