Precisie-cilinderslot gelijksluitend, Behuizing-⌀: 30mm

Artikelnummer: 085870 30
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
948 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie 116 Profi
Behuizing-⌀ 30 mm
Beugel-⌀ 5 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Staal, verchroomd
Sluiting gelijksluitend
geschikt voor sluitsystemen nee
geschikt voor cilinderhuizen nee
Beugel gehard ja
Beugel dubbel vergrendeld ja
Sluitwerk roestvrijstalen precisiesluitwerk
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085870 30
EAN/GTIN 4003482441121
Nummer fabrikant 116/30 GL.Z1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BURG-WÄCHTER KG, Altenhofer Weg 15, 58300 WETTER (RUHR), Deutschland, www.burg-waechter.de

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis, roestvrijstalen precisiesluitwerk, stalen beugel gehard en verchroomd, dubbele vergrendeling.
Serie 116 Profi is in de volgende speciale uitvoeringen op aanvraag leverbaar: Sloten volgens voorbeeld of sluiting, met hoofdsleutelinrichting en extra sleutel.

Functie:

Gelijksluitend betekent dat u met één sleutel meerdere cilinders en sloten kunt openen en sluiten.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan